HIKOKI POWER TOOLS - HIAG12SN2YVZ SMERIGLIATRICE ANG. 900W, 115MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 900 W
Max diametro del disco - 115 mm
Numero di giri a vuoto - 10500...10500 1/min
Tipo di attacco - M14
Peso della macchina - 2 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4966376272761
Codice prodotto
HIAG12SN2YVZ
Cod. produttore
G12SN2YVZ
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
900 W
Max diametro del disco:
115 mm
Numero di giri a vuoto:
10500...10500 1/min
Tipo di attacco:
M14
Peso della macchina:
2 kg
Frequenza:
50...60 Hz
Tensione:
230 V
Smerigliatrice resistente al sovraccarico, con una diminuzione della circonferenza impugnatura (197 mm) grazie al motore di nuova concezione da 900 W. Ergonomico interruttore laterale. E' dotata del dispositivo ZVRP anti riavvio accidentale contro le interruzioni temporanee della rete elettrica, grazie ad un innovativo interruttore elettronico provvisto, tra l'altro, di un efficace protezione termica contro un eventuale utilizzo esasperato continuato della macchina. Ideale nei piccoli lavori di artigianato.