HIKOKI POWER TOOLS - HIADV16VWUZ TRAPANO PERC. 590W, 0-2.900RPM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 590 W
Max cadenza di battuta - 46400 1/min
Tipo di attacco - 1/2x20 pollici UNF
Peso della macchina - 1.5 kg
Tensione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4966376286416
Codice prodotto
HIADV16VWUZ
Cod. produttore
DV16VWUZ
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
590 W
Max cadenza di battuta:
46400 1/min
Tipo di attacco:
1/2x20 pollici UNF
Peso della macchina:
1.5 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Numero di giri a vuoto 1a marcia:
0...2900 1/min
Apertura mandrino:
1.5...13 mm
Diametro di foratura su acciaio a velocità 1:
13 mm
Diametro di foratura su cemento a velocità 1:
16 mm
Diametro di foratura su legno a velocità 1:
25 mm
Lunghezza:
269 mm
Larghezza:
65 mm
Altezza:
180 mm


