pagina iniziale
in esaurimento

HIKOKI POWER TOOLS - HIADS12DAWFZ TRAPANO AVVIT. 12V, 2X2.5AH

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIADS12DAWFZ TRAPANO AVVIT. 12V, 2X2.5AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità della batteria - 2.5 Ah

  • Apertura mandrino - 0.8...10 mm

  • Peso con batteria - 1.1 kg

  • Numero di giri a vuoto 1a marcia - 0...350 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376329540

Codice prodotto

HIADS12DAWFZ

Cod. produttore

DS12DAWFZ

Produttore

HIA

Tensione nominale:

12 V

Capacità della batteria:

2.5 Ah

Apertura mandrino:

0.8...10 mm

Peso con batteria:

1.1 kg

Numero di giri a vuoto 1a marcia:

0...350 1/min

Con caricabatteria:

Numero di batterie in dotazione:

2

Coppia massima:

38 Nm

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Numero di giri a vuoto 2a marcia:

0...1400 1/min

Coppia di serraggio:

0.6...4 Nm

Diametro di foratura su acciaio a velocità 1:

10 mm

Diametro di foratura su legno a velocità 1:

29 mm

Lunghezza:

166 mm

Larghezza:

65 mm

Altezza:

217 mm

Trapano avvitatore a batteria a 12V Peak super compatto, velocissimo e potente con il motore brushless che garantisce le più alte performance della sua classe come affidabilità, coppia di serraggio e durata di lavoro. Nuovo ed accattivante design. Compatto, veloce e potente (38Nm). Luce a Led automatica. Mandrino autoserrante a ghiera singola. Equipaggiato con le nuove batterie al litio slide con indicatore a 12V. Foratura di legno, plastica, acciaio, alluminio metalli vari. Avvitatura di viti da legno di varie misure e viti metriche.