HIKOKI POWER TOOLS - HIADH40MCWSZ DEMO-PERFORATORE SDS-MAX, 40MM 7.1J


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 1100 W
Numero di giri a vuoto - 0...620 1/min
Energia massima della singola percussione - 7.1 J
Tipo di attacco - SDS max
Max cadenza di battuta - 2800 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
4966376284658
Codice prodotto
HIADH40MCWSZ
Cod. produttore
DH40MCWSZ
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
1100 W
Numero di giri a vuoto:
0...620 1/min
Energia massima della singola percussione:
7.1 J
Tipo di attacco:
SDS max
Max cadenza di battuta:
2800 1/min
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Diametro di foratura su cemento con fresa a tazza:
105 mm
Diametro di foratura su cemento con trapano a percussione:
40 mm
Peso della macchina:
7.1 kg
Lunghezza:
448 mm
Larghezza:
105 mm
Altezza:
255 mm