HIKOKI POWER TOOLS - HIADH28PMY2WSZ TASSELLATORE 850W, 28MM, 3 MOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 850 W
Numero di giri a vuoto - 0...1100 1/min
Energia massima della singola percussione - 3 J
Tipo di attacco - SDS plus
Peso della macchina - 3.2 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4966376327768
Codice prodotto
HIADH28PMY2WSZ
Cod. produttore
DH28PMY2WSZ
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
850 W
Numero di giri a vuoto:
0...1100 1/min
Energia massima della singola percussione:
3 J
Tipo di attacco:
SDS plus
Peso della macchina:
3.2 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Diametro di foratura su cemento con fresa a tazza:
50 mm
Diametro di foratura su cemento con trapano a percussione:
28 mm
Max cadenza di battuta:
4300 1/min
Diametro di foratura su acciaio:
13 mm
Diametro di foratura su legno dolce:
32 mm
Lunghezza:
430 mm
Larghezza:
80 mm
Altezza:
198 mm