HIKOKI POWER TOOLS - HIADH28PCY2W1Z TASSELLATORE 850W, 28MM, 3 MOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 850 W
Numero di giri a vuoto - 0...1100 1/min
Energia massima della singola percussione - 3 J
Tipo di attacco - SDS plus
Peso della macchina - 2.9 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4966376327638
Codice prodotto
HIADH28PCY2W1Z
Cod. produttore
DH28PCY2W1Z
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
850 W
Numero di giri a vuoto:
0...1100 1/min
Energia massima della singola percussione:
3 J
Tipo di attacco:
SDS plus
Peso della macchina:
2.9 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Diametro di foratura su cemento con fresa a tazza:
50 mm
Diametro di foratura su cemento con trapano a percussione:
28 mm
Max cadenza di battuta:
4300 1/min
Diametro di foratura su acciaio:
13 mm
Diametro di foratura su legno dolce:
32 mm
Lunghezza:
360 mm
Larghezza:
75 mm
Altezza:
198 mm