HIKOKI POWER TOOLS - HIAD13WAZ TRAPANO MISCELATORE 720W, 550RPM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 720 W
Numero di giri a vuoto 1a marcia - 550...550 1/min
Peso della macchina - 3 kg
Tensione - 230 V
Frequenza - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4966376270743
Codice prodotto
HIAD13WAZ
Cod. produttore
D13WAZ
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
720 W
Numero di giri a vuoto 1a marcia:
550...550 1/min
Peso della macchina:
3 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Con frusta per miscelare:
no
Lunghezza:
378 mm
Larghezza:
100 mm
Altezza:
250 mm
Trapano reversibile robusto e potente, motore a basso regime di giri, con impugnatura a "D" in alluminio pressofuso che può essere inserita nel lato posteriore dell'alloggiamento nelle due posizioni per garantire un comodo ed efficace trasporto. Ottimo per miscelare colle e vernici. Adatto per forare fino a un massimo di 13 mm nell'acciaio e di 40 mm nel legno.