HIKOKI POWER TOOLS - HIAD13VLWDZ TRAPANO ROT., 860W, 0-3.000RPM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 860 W
Apertura mandrino - 1.5...13 mm
Diametro di foratura su acciaio a velocità 1 - 13 mm
Diametro di foratura su legno a velocità 1 - 40 mm
Peso della macchina - 3 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4966376271290
Codice prodotto
HIAD13VLWDZ
Cod. produttore
D13VLWDZ
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
860 W
Apertura mandrino:
1.5...13 mm
Diametro di foratura su acciaio a velocità 1:
13 mm
Diametro di foratura su legno a velocità 1:
40 mm
Peso della macchina:
3 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di mandrino:
Autoserrante
Tipo di attacco:
1/2x20 pollici UNF
Numero di giri a vuoto 1a marcia:
0...1100 1/min
Numero di giri a vuoto 2a marcia:
0...3000 1/min
Lunghezza:
363 mm
Larghezza:
77 mm
Altezza:
200 mm


