HIKOKI POWER TOOLS - HIAD10VC3WCZ TRAPANO ROT., 600W, 0-2.500RPM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Potenza nominale assorbita - 600 W 
- Apertura mandrino - 1...10 mm 
- Diametro di foratura su acciaio a velocità 1 - 10 mm 
- Diametro di foratura su legno a velocità 1 - 32 mm 
- Peso della macchina - 1.4 kg 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4966376270118
Codice prodotto
HIAD10VC3WCZ
Cod. produttore
D10VC3WCZ
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
600 W
Apertura mandrino:
1...10 mm
Diametro di foratura su acciaio a velocità 1:
10 mm
Diametro di foratura su legno a velocità 1:
32 mm
Peso della macchina:
1.4 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di mandrino:
Autoserrante
Tipo di attacco:
3/8x24 pollici UNF
Numero di giri a vuoto 1a marcia:
0...2500 1/min
Lunghezza:
242 mm
Larghezza:
65 mm
Altezza:
260 mm


