HIKOKI POWER TOOLS - HIACJ36DAW2Z SEGHETTO ALTERN. 36V, 160MM, CORPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 36 V
Capacità della batteria - 0 Ah
Lunghezza della corsa - 26 mm
Numero di corse - 800...3500 1/min
Peso senza pacco batterie - 2.7 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4966376331116
Codice prodotto
HIACJ36DAW2Z
Cod. produttore
CJ36DAW2Z
Produttore
HIA
Tensione nominale:
36 V
Capacità della batteria:
0 Ah
Lunghezza della corsa:
26 mm
Numero di corse:
800...3500 1/min
Peso senza pacco batterie:
2.7 kg
Profondità di taglio su legno:
160 mm
Max spessore del materiale in acciaio 400 N/mm²:
10 mm
Max spessore del materiale in acciaio 600 N/mm²:
3.2 mm
Lunghezza:
277 mm
Altezza:
206 mm