HIKOKI POWER TOOLS - HIACEBD115310 DISCO BLUE DIAM. CEBD D115X22.23MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del disco - 115 mm
Applicazione - Tagliare
Disco diamantato - sì
Diametro del foro - 22.23 mm
Spessore - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8714452000618
Codice prodotto
HIACEBD115310
Cod. produttore
CEBD115310
Produttore
HIA
Diametro del disco:
115 mm
Applicazione:
Tagliare
Disco diamantato:
sì
Diametro del foro:
22.23 mm
Spessore:
10 mm
Disco universale diamantato Carat per utilizzo senza raffreddamento ad acqua, adatta per il taglio alternato di materiali medio-duri e duri. • Ø disco 115 mm • Ø foro mm 22.23 • Spessore 10 mm


