HIKOKI POWER TOOLS - HIAC8FSEUAZ TRONCATRICE RADIALE 1050W D.216MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 1050 W
Tensione - 230 V
Frequenza - 50...60 Hz
Numero di giri a vuoto - 5500 1/min
Diametro della lama per sega - 216 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4966376293186
Codice prodotto
HIAC8FSEUAZ
Cod. produttore
C8FSEUAZ
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
1050 W
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Numero di giri a vuoto:
5500 1/min
Diametro della lama per sega:
216 mm
Foro della lama per sega:
30 mm
Regolazione bisello a sinistra:
45 °
Regolazione bisello a destra:
57 °
Regolazione dell'inclinazione a sinistra:
48 °
Regolazione dell'inclinazione a destra:
5 °
Larghezza di taglio 90°/90°:
312 mm
Profondità di taglio 90°/90°:
75 mm
Larghezza di taglio 90°/45°:
220 mm
Profondità di taglio 90°/45°:
75 mm
Larghezza di taglio 45°/90°:
312 mm
Profondità di taglio 45°/90°:
50 mm
Lunghezza:
790 mm
Larghezza:
555 mm
Altezza:
485 mm
Peso:
14 kg