HIKOKI POWER TOOLS - HIA782490 PUNTA SDSPLUS 2T - D.16,0X1.000MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 16 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 950 mm
Adatto per pietra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8717574046007
Codice prodotto
HIA782490
Cod. produttore
782490
Produttore
HIA
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
16 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
950 mm
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza complessiva:
1000 mm
Punte elicoidali per edilizia a 2 taglienti, attacco SDS-PLus