HIKOKI POWER TOOLS - HIA782484 PUNTA SDSPLUS 2T - D.16,0X210MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 16 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Adatto per legno - no
Adatto per l'acciaio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8717574045949
Codice prodotto
HIA782484
Cod. produttore
782484
Produttore
HIA
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
16 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Adatto per legno:
no
Adatto per l'acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per ceramica:
no
Adatto per vetro:
no
Adatto per la plastica:
no
Lunghezza complessiva:
210 mm


