HIKOKI POWER TOOLS - HIA782473 PUNTA SDSPLUS 2T - D.14,0X260MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per legno - no
Adatto per acciaio - no
Adatto per acciaio inox - no
Adatto per metalli non ferrosi - no
Adatto per ghisa - no
Confezione
1 PZ
EAN
8717574045833
Codice prodotto
HIA782473
Cod. produttore
782473
Produttore
HIA
Adatto per legno:
no
Adatto per acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per calcestruzzo:
sì
Adatto per ceramica:
no
Adatto per vetro:
no
Adatto per plastica:
no
Diametro punta:
14 mm
Lunghezza totale:
260 mm
Sistema di registrazione:
SDS-plus


