HIKOKI POWER TOOLS - HIA782417 PUNTA SDSPLUS 2T - D.6,0X210MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 6 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 150 mm
Adatto per pietra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8717574045277
Codice prodotto
HIA782417
Cod. produttore
782417
Produttore
HIA
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
6 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
150 mm
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza complessiva:
210 mm
Punte elicoidali per edilizia a 2 taglienti, attacco SDS-Plus


