HIKOKI POWER TOOLS - HIA780857 PUNTA ELICOIDALE COD.CIL. D.6X100MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 6 mm
Tipo di aggancio - Perno / Asse cilindrico
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 60 mm
Lunghezza complessiva - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8717574021769
Codice prodotto
HIA780857
Cod. produttore
780857
Produttore
HIA
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
6 mm
Tipo di aggancio:
Perno / Asse cilindrico
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
60 mm
Lunghezza complessiva:
100 mm
Punte elicoidali a 2 taglienti, con codolo cilindrico. Indicate per forare cemento e mattoni. Le punte cilindriche Hitachi sono utilizzabili dai trapani con percussione meccanica su materiali edili. Realizzate per garantire le massime performances, sono dotate di una geometria di scarico appositamente sviluppata per garantire eccellenti risultati su cemento e muratura.