HIKOKI POWER TOOLS - HIA754334 PUNTA SDSMAX 4T - D.32,0X920MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto per cemento - sì 
- Diametro punta - 32 mm 
- Tipo di aggancio - SDS max 
- Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 800 mm 
- Angolo della punta - 130 ° 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8717574026771
Codice prodotto
HIA754334
Cod. produttore
754334
Produttore
HIA
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
32 mm
Tipo di aggancio:
SDS max
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
800 mm
Angolo della punta:
130 °
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza complessiva:
920 mm
Punte elicoidali per edilizia a 4 taglienti, attacco SDS-max. Indicate per forare cemento, mattoni e pietra. Le punte per edilizia di nuova generazione con attacco SDS-max sono estremamente robuste ed uniscono l’innovativa geometria della testa con la nuova elica per garantire la massima qualità senza nessun compromesso. Questo si riflette in una lunga vita di servizio della punta, nella precisione dei fori e nella massima trasmissione dell’energia, specie nelle condizioni più gravose. Queste punte sono state certificate idonee ad eseguire numerosi fori con un elevato grado di precisione dall’ente internazionale PGM.



