HIKOKI POWER TOOLS - HIA754328 PUNTA SDSMAX 4T - D.28,0X1.320MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 28 mm
Tipo di aggancio - SDS max
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 1200 mm
Angolo della punta - 130 °
Confezione
1 PZ
EAN
8717574026719
Codice prodotto
HIA754328
Cod. produttore
754328
Produttore
HIA
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
28 mm
Tipo di aggancio:
SDS max
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
1200 mm
Angolo della punta:
130 °
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza complessiva:
1320 mm
Punte elicoidali per edilizia a 4 taglienti, attacco SDS-max. Indicate per forare cemento, mattoni e pietra. Le punte per edilizia di nuova generazione con attacco SDS-max sono estremamente robuste ed uniscono l’innovativa geometria della testa con la nuova elica per garantire la massima qualità senza nessun compromesso. Questo si riflette in una lunga vita di servizio della punta, nella precisione dei fori e nella massima trasmissione dell’energia, specie nelle condizioni più gravose. Queste punte sono state certificate idonee ad eseguire numerosi fori con un elevato grado di precisione dall’ente internazionale PGM.



