HIKOKI POWER TOOLS - HIA754325 PUNTA SDSMAX 4T - D.28,0X570MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per legno - no
Adatto per acciaio - no
Adatto per acciaio inox - no
Adatto per metalli non ferrosi - no
Adatto per pietra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8717574026689
Codice prodotto
HIA754325
Cod. produttore
754325
Produttore
HIA
Adatto per legno:
no
Adatto per acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per calcestruzzo:
sì
Adatto per vetro:
no
Adatto per plastica:
no
Diametro punta:
28 mm
Lunghezza di taglio:
450 mm
Lunghezza totale:
570 mm
Sistema di registrazione:
SDS-max
Angolo della punta:
130 °



