HIKOKI POWER TOOLS - HIA752261 N.3 INSERTI PH2 L25MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza complessiva - 25 mm
Dimensione dell'attacco - 1/4 pollice
Tipo di testa a croce - Phillips PH
Dimensione della punta - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8717472810106
Codice prodotto
HIA752261
Cod. produttore
752261
Produttore
HIA
Lunghezza complessiva:
25 mm
Dimensione dell'attacco:
1/4 pollice
Tipo di testa a croce:
Phillips PH
Dimensione della punta:
2 mm
N°3 inserti a croce Phillips, rivestimento in nitruro di titanio


