DEHN - Modulo di protezione a varistore Tipo 2 per limitatore di sovratensione DEHNguard M e S SPD T2 MODULO RICAMBIO DG MOD 385.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA
tensione nominale AC - 230 V
livello di protezione - 1.75 kV
Tipo di montaggio - su elemento base
con contatto telecomunicazioni - No
Confezione
1 PZ
EAN
4013364108363
Codice prodotto
BV952014
Cod. produttore
952014
Produttore
DEH952014
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
20 kA
tensione nominale AC:
230 V
livello di protezione:
1.75 kV
Tipo di montaggio:
su elemento base
con contatto telecomunicazioni:
No
classe di prova tipo 2:
Sì
forma della rete TN-S:
No
dimensione:
1 UM
tensione permanente AC max.:
385 V
forma della rete TT:
No
forma della rete DC:
No
segnalazione nell’apparecchio:
ottico
forma della rete TN-C-S:
No
forma della rete TN:
No
forma della rete TN-C:
No
tensione permanente DC max.:
500 V
max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
forma della rete IT:
No
altre forme della rete:
No
Protezione da cortocircuito integrata:
No
fusibile ausiliario integrato:
No
Assenza di correnti di dispersione:
No