HIKOKI POWER TOOLS - HIA750994 SCALPELLO PIATTO SDSMAX L25X400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scalpello a taglio stretto
Tipo di attacco - SDS max
Larghezza di taglio - 25 mm
Lunghezza complessiva - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4034379000060
Codice prodotto
HIA750994
Cod. produttore
750994
Produttore
HIA
Modello:
Scalpello a taglio stretto
Tipo di attacco:
SDS max
Larghezza di taglio:
25 mm
Lunghezza complessiva:
400 mm
Scalpello piatto- attacco SDS-MAX. Larghezza 25 Lunghezza: 400 mm


