pagina iniziale
in esaurimento

HIKOKI POWER TOOLS - HIA339783 BAT. BSL1830C 18V 3,0AH COMPATTA

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIA339783 BAT. BSL1830C 18V 3,0AH COMPATTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 18 V

  • Capacità - 3 Ah

  • Modello - Ioni di litio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549115116306

Codice prodotto

HIA339783

Cod. produttore

339783

Produttore

HIA

Tensione nominale:

18 V

Capacità:

3 Ah

Modello:

Ioni di litio