HELLERMANNTYTON Srl - HEE712-10001 NASTRO TELATO CABLAGGIO PROTECT300


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 19 mm
Spessore - 0.3 mm
Lunghezza - 25 m
Trasparente - no
Confezione
60 PZ
EAN
4031026566870
Codice prodotto
HEE712-10001
Cod. produttore
712-10001
Produttore
HEE
Colore:
Nero
Larghezza:
19 mm
Spessore:
0.3 mm
Lunghezza:
25 m
Trasparente:
no
Resistenza alla temperatura:
-40...105 °C
Nastro felpato in poliestere per cablaggi. Elevata riduzione del rumore e ottima resistenza all'abrasione. Adesivo a base di gomma sintetica offre un'ottima resistenza al calore e agli agenti atmosferici. Elevata stabilità alle temperature da -40 °C a +105 °C. Il materiale è molto flessibile e strappabile a mano. Ottima resistenza all'invecchiamento e resistente alla marcescenza in condizioni di umidità elevata. I nastri HelaTape Protect vengono utilizzati per i cablaggi in varie industrie.