HELLERMANNTYTON Srl - HEE712-00904 Nastro in tessuto 50x50 BK HTAPE-TEX-50x50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Colore - Nero 
- Larghezza - 50 mm 
- Materiale - Tessuto 
- Biadesivo - no 
- Spessore - 0.31 mm 
Confezione
- 18 PZ 
EAN
4031026404189
Codice prodotto
HEE712-00904
Cod. produttore
712-00904
Produttore
HEE
Colore:
Nero
Larghezza:
50 mm
Materiale:
Tessuto
Biadesivo:
no
Spessore:
0.31 mm
Lunghezza:
50 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
no
Resistenza alla temperatura:
-30...80 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
no
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no



