pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE712-00506 Nastro in tessuto 19x50 GY HTAPE-TEX-19x50

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - Tessuto

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.31 mm

Confezione

  • 48 PZ

EAN

4031026403922

Codice prodotto

HEE712-00506

Cod. produttore

712-00506

Produttore

HEE

Colore:

Grigio

Larghezza:

19 mm

Materiale:

Tessuto

Biadesivo:

no

Spessore:

0.31 mm

Lunghezza:

50 m

Resistente ai raggi UV:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

no

Isolante:

no

Resistenza alla temperatura:

-30...80 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

no

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Nastro di alta qualità in tessuto con rivestimento in PE con buona resistenza agli agenti atmosferici . Altamente resistente allo strappo in senso longitudinale. Facile da rimuovere manualmente in direzione laterale. Superficie opaca che non rilette la luce, ideale per fiere ed eventi. Può essere utilizzato per diverse applicazioni: per la legatura, il fissaggio e l'identificazione . L'adesivo in gomma di altissima qualità permette la rimozione del nastro senza lasciare residui.