HELLERMANNTYTON Srl - HEE712-00504 NASTRO IN TESSUTO 19X50 BK HTAPE-TEX-19X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 19 mm
Materiale - Altro
Colore - Nero
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
48 PZ
EAN
4031026403908
Codice prodotto
HEE712-00504
Cod. produttore
712-00504
Produttore
HEE
Larghezza:
19 mm
Materiale:
Altro
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Lunghezza:
50 m
Su due lati:
no
Isolante:
no
Autoestinguente:
no
Resistenza a temperatura:
-30...80 °C
Spessore:
0.31 mm
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Vulcanizzante:
no



