pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE711-10402 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE 0,76 HTAPE-POWER

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE711-10402 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE 0,76 HTAPE-POWER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - EPR (Gomma etilpropilenica)

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.76 mm

Confezione

  • 42 PZ

EAN

4031026548869

Codice prodotto

HEE711-10402

Cod. produttore

711-10402

Produttore

HEE

Colore:

Nero

Larghezza:

19 mm

Materiale:

EPR (Gomma etilpropilenica)

Biadesivo:

no

Spessore:

0.76 mm

Lunghezza:

9.1 m

Resistente ai raggi UV:

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

Isolante:

Resistenza alla temperatura:

-30...90 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

Adatto per alta tensione:

Nastro autoagglomerante, senza liner, per l'isolamento di giunti fino a 69 kV.. Eccellenti proprietà fisico-chimiche ed elettriche. Per la strutturazione di coni isolanti e rivestimenti di barre di distribuzione e giunzioni. L'assenza del liner genera meno rifiuto. Applicazione velocizzata grazie all'assenza del liner. Si adatta perfettamente e velocemente alla superficie da nastrare senza formare bolle d'aria. Si adatta perfettamente alle forme e ai contorni più complessi. Compatibile con tutti i tipi di isolamento dei cavi.