HELLERMANNTYTON Srl - HEE711-10401 Nastro autoagglomerante 0,76 HTAPE-POWER810

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 19 mm
Materiale - EPR (Gomma etilpropilenica)
Biadesivo - no
Spessore - 0.76 mm
Confezione
42 PZ
EAN
4031026548852
Codice prodotto
HEE711-10401
Cod. produttore
711-10401
Produttore
HEE
Colore:
Nero
Larghezza:
19 mm
Materiale:
EPR (Gomma etilpropilenica)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.76 mm
Lunghezza:
9.1 m
Resistente ai raggi UV:
sì
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
sì
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
90...90 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
sì
Adatto per alta tensione:
sì



