HELLERMANNTYTON Srl - HEE711-10300 Nastro in mastice 3,2 HTAPE-POWER650 38x1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 38 mm
Materiale - Altri
Biadesivo - no
Spessore - 3.2 mm
Confezione
12 PZ
EAN
4031026548838
Codice prodotto
HEE711-10300
Cod. produttore
711-10300
Produttore
HEE
Colore:
Nero
Larghezza:
38 mm
Materiale:
Altri
Biadesivo:
no
Spessore:
3.2 mm
Lunghezza:
1.5 m
Resistente ai raggi UV:
sì
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
sì
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
-10...105 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
sì
Adatto per alta tensione:
no



