pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE711-10201 Autoagglomerante HTAPE-POWER600 38x6,7

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 38 mm

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.76 mm

  • Lunghezza - 6.7 m

Confezione

  • 32 PZ

EAN

4031026548821

Codice prodotto

HEE711-10201

Cod. produttore

711-10201

Produttore

HEE

Colore:

Nero

Larghezza:

38 mm

Biadesivo:

no

Spessore:

0.76 mm

Lunghezza:

6.7 m

Resistente ai raggi UV:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

no

Isolante:

Resistenza alla temperatura:

-40...80 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

Adatto per alta tensione:

no

Nastro in gomma autoagglomerante, ideale per l'isolamento a bassa tensione. Per isolamenti fino a 1 kV. Si adatta facilmente alle superfici e alle pareti irregolari. Compatibile con tutti i tipi di rivestimento estruso dei cavi. Resistente agli agenti atmosferici e ritardante di fiamma secondo UL 510. Eccellente per la riparazione dei cavi danneggiati, per evitare l'ingresso di umidità.. Si raccomanda l'utilizzo in combinazione con HelaTape Flex per la protezione meccanica.