HELLERMANNTYTON Srl - HEE711-10200 Autoagglomerante HTAPE-POWER600 19x6,7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 19 mm
Biadesivo - no
Spessore - 0.76 mm
Lunghezza - 6.7 m
Confezione
64 PZ
EAN
4031026548814
Codice prodotto
HEE711-10200
Cod. produttore
711-10200
Produttore
HEE
Colore:
Nero
Larghezza:
19 mm
Biadesivo:
no
Spessore:
0.76 mm
Lunghezza:
6.7 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
-40...80 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
sì
Adatto per alta tensione:
no



