pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE711-10000 Nastro schermante 0,76 EPR HTAPE-SHIELD310

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - schwarz

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - EPR (Gomma etilpropilenica)

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.76 mm

Confezione

  • 80 PZ

EAN

4031026548760

Codice prodotto

HEE711-10000

Cod. produttore

711-10000

Produttore

HEE

Colore:

schwarz

Larghezza:

19 mm

Materiale:

EPR (Gomma etilpropilenica)

Biadesivo:

no

Spessore:

0.76 mm

Lunghezza:

4.6 m

Resistente ai raggi UV:

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

Isolante:

no

Resistenza alla temperatura:

-40...90 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

Adatto per alta tensione:

Nastro autoagglomerante conduttivo in gomma etilenpropilenica. Fornisce eccellenti proprietà conduttive. Previene scariche parziali. Facile da applicare, impermeabile e resistente ai raggi UV. Fissaggio e/o bloccaggio dello strato semiconduttivo in caso di riparazione o connessione di cavi di media o alta tensione.