HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-00450 NASTRO PVC 19X33 BK HTAPE-FLEX23-19X33


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - schwarz
Larghezza - 19 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.25 mm
Confezione
80 PZ
EAN
4031026543017
Codice prodotto
HEE710-00450
Cod. produttore
710-00450
Produttore
HEE
Colore:
schwarz
Larghezza:
19 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.25 mm
Lunghezza:
33 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
-10...90 °C
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no