HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-00160 NASTRO PVC 19X20 VT HTAPE-FLEX15-19X20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Viola
Larghezza - 19 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.15 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4031026479934
Codice prodotto
HEE710-00160
Cod. produttore
710-00160
Produttore
HEE
Colore:
Viola
Larghezza:
19 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
20 m
Resistente ai raggi UV:
sì
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
-10...90 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no