HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-00135 Nastro PVC 25x25 YE HTAPE-FLEX15-25x25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Larghezza - 25 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026401980
Codice prodotto
HEE710-00135
Cod. produttore
710-00135
Produttore
HEE
Colore:
Giallo
Larghezza:
25 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
25 m
Resistente ai raggi UV:
sì
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
-10...90 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no


