HELLERMANNTYTON Srl - HEE710-00110 Nastro PVC 15x10 OR HTAPE-FLEX15-15x10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Arancione
Larghezza - 15 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.15 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4031026401737
Codice prodotto
HEE710-00110
Cod. produttore
710-00110
Produttore
HEE
Colore:
Arancione
Larghezza:
15 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
10 m
Resistente ai raggi UV:
sì
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
-10...90 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no




