HELLERMANNTYTON Srl - HEE627-95001 Adesivo bicomponente V9500 KIT Cartuccia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Processo di indurimento - A due componenti
Applicazione - Costruzioni / Installazioni
Colore - Nero
Trasparente - no
Temperatura massima - 150 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4031026185668
Codice prodotto
HEE627-95001
Cod. produttore
627-95001
Produttore
HEE
Processo di indurimento:
A due componenti
Applicazione:
Costruzioni / Installazioni
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Temperatura massima:
150 °C
Peso netto:
100 g
Adesivo bicomponente epossidico ad elevate prestazioni. Molto resistente a solventi e idrocarburi, anche ad elevate temperature. Disponibile in due differenti confezionamenti. Soddisfa gli standard militari sui cablaggi con componenti termorestringenti. Approvato VG.



