HELLERMANNTYTON Srl - HEE608-01210 Tubo neoprene 20m x 14mm nero TH140BKX20M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 14 mm
Colore - schwarz
Guaina estensibile - sì
Termoresistente - no
Confezione
20 M
EAN
5022660687723
Codice prodotto
HEE608-01210
Cod. produttore
608-01210
Produttore
HEE
Diametro interno:
14 mm
Colore:
schwarz
Guaina estensibile:
sì
Termoresistente:
no
Guaina ad elevata eslasticità in cloroprene. Resiste a temperature intermittenti fino a 120°C. Copre un ampio range di diametri di cavi con una misura. Disponibile in spezzoni pretagliati. Le guaine in cloroprene sono ideali per ambienti con condizioni restrittive come quelli del settore automotive, aerospaziale, del militare e del trasporto di massa.Grazie alla sua elevata elasticità, il materiale può espandersi fino al 500% delle dimensioni originali al momento dell'applicazione e fino al 200% nell'utilizzo continuato.Prova le pinze a tre becchi NA di HellermannTyton (vd capitolo 6.3) ed il lubrificante Hellerine (vd fine capitolo), progettati per l'utilizzo con le guaine HellermannTyton, risparmierai tempo e denaro.


