pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE608-01202 Tubo neoprene 100m x 17mm nero TH170BKX20M

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE608-01202 Tubo neoprene 100m x 17mm nero TH170BKX20M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 17 mm

  • Colore - Nero

  • Guaina estensibile -

  • Termoresistente - no

Confezione

  • 20 M

EAN

5022660687730

Codice prodotto

HEE608-01202

Cod. produttore

608-01202

Produttore

HEE

Diametro interno:

17 mm

Colore:

Nero

Guaina estensibile:

Termoresistente:

no

Guaina ad elevata eslasticità in cloroprene. Resiste a temperature intermittenti fino a 120°C. Copre un ampio range di diametri di cavi con una misura. Disponibile in spezzoni pretagliati. Le guaine in cloroprene sono ideali per ambienti con condizioni restrittive come quelli del settore automotive, aerospaziale, del militare e del trasporto di massa.Grazie alla sua elevata elasticità, il materiale può espandersi fino al 500% delle dimensioni originali al momento dell'applicazione e fino al 200% nell'utilizzo continuato.Prova le pinze a tre becchi NA di HellermannTyton (vd capitolo 6.3) ed il lubrificante Hellerine (vd fine capitolo), progettati per l'utilizzo con le guaine HellermannTyton, risparmierai tempo e denaro.