pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE600-02947 Tubo neoprene 30x4mm nero H40X30BK

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 4 mm

  • Colore - Nero

  • Guaina estensibile -

  • Termoresistente - no

Confezione

  • 5000 PZ

EAN

5022660690990

Codice prodotto

HEE600-02947

Cod. produttore

600-02947

Produttore

HEE

Diametro interno:

4 mm

Colore:

Nero

Guaina estensibile:

Termoresistente:

no

Guaina ad elevata eslasticità in cloroprene. Resiste a temperature intermittenti fino a 120°C. Copre un ampio range di diametri di cavi con una misura. Disponibile in spezzoni pretagliati. Le guaine in cloroprene sono ideali per ambienti con condizioni restrittive come quelli del settore automotive, aerospaziale, del militare e del trasporto di massa.Grazie alla sua elevata elasticità, il materiale può espandersi fino al 500% delle dimensioni originali al momento dell'applicazione e fino al 200% nell'utilizzo continuato.Prova le pinze a tre becchi NA di HellermannTyton ed il lubrificante Hellerine, progettati per l'utilizzo con le guaine HellermannTyton, risparmierai tempo e denaro.