HELLERMANNTYTON Srl - HEE600-02938 Tubo neoprene 25x3mm nero H30X25BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 3 mm
Colore - Nero
Guaina estensibile - sì
Termoresistente - no
Confezione
5000 PZ
EAN
5022660690884
Codice prodotto
HEE600-02938
Cod. produttore
600-02938
Produttore
HEE
Diametro interno:
3 mm
Colore:
Nero
Guaina estensibile:
sì
Termoresistente:
no
Guaina ad elevata eslasticità in cloroprene. Resiste a temperature intermittenti fino a 120°C. Copre un ampio range di diametri di cavi con una misura. Disponibile in spezzoni pretagliati. Le guaine in cloroprene sono ideali per ambienti con condizioni restrittive come quelli del settore automotive, aerospaziale, del militare e del trasporto di massa.Grazie alla sua elevata elasticità, il materiale può espandersi fino al 500% delle dimensioni originali al momento dell'applicazione e fino al 200% nell'utilizzo continuato.Prova le pinze a tre becchi NA di HellermannTyton ed il lubrificante Hellerine, progettati per l'utilizzo con le guaine HellermannTyton, risparmierai tempo e denaro.



