HELLERMANNTYTON Srl - HEE600-02498 TUBO NEOPRENE 20X1.2MM NERO H12X20BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 1.2 mm
Colore - Nero
Guaina estensibile - sì
Termoresistente - no
Confezione
5000 PZ
EAN
5022660690778
Codice prodotto
HEE600-02498
Cod. produttore
600-02498
Produttore
HEE
Diametro interno:
1.2 mm
Colore:
Nero
Guaina estensibile:
sì
Termoresistente:
no
Guaina ad elevata eslasticità in cloroprene. Resiste a temperature intermittenti fino a 120°C. Copre un ampio range di diametri di cavi con una misura. Disponibile in spezzoni pretagliati. Le guaine in cloroprene sono ideali per ambienti con condizioni restrittive come quelli del settore automotive, aerospaziale, del militare e del trasporto di massa.Grazie alla sua elevata elasticità, il materiale può espandersi fino al 500% delle dimensioni originali al momento dell'applicazione e fino al 200% nell'utilizzo continuato.Prova le pinze a tre becchi NA di HellermannTyton ed il lubrificante Hellerine, progettati per l'utilizzo con le guaine HellermannTyton, risparmierai tempo e denaro.