HELLERMANNTYTON Srl - HEE596-12181 Etichetta termico nastro blu 40mm x 50m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Testo - Senza iscrizione
Colore - Blu
Trasparente - no
Lunghezza - 50000 mm
Larghezza - 40 mm
Confezione
2 PZ
EAN
4031026483047
Codice prodotto
HEE596-12181
Cod. produttore
596-12181
Produttore
HEE
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Blu
Trasparente:
no
Lunghezza:
50000 mm
Larghezza:
40 mm
Privo di alogeni:
no
Altezza:
50000 mm
Etichette per tubazioni, magazzini e scaffalature. Fornite in un nastro continuo tagliabile a mano o automaticamente con le taglierine per stampante. Adatto anche a superfici irregolari. Buona resistenza in applicazioni all'esterno. Identificazione di sistemi di stoccaggio con codici a barre e informazioni sulla collocazione. Etichette colorate per identificazioni generiche di parti e componenti, campioni e beni fermi per il controllo qualità, scatole di stoccaggio e barili.