HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-80589 TX46 - 4:1 adesivo, alte temp. 32/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del cavo - 4...35 mm
Tipo - Parete sottile
Colore - gelb
Lunghezza - 124 mm
Confezione
300 PZ
EAN
4031026733869
Codice prodotto
HEE556-80589
Cod. produttore
556-80589
Produttore
HEE
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del cavo:
4...35 mm
Tipo:
Parete sottile
Colore:
gelb
Lunghezza:
124 mm
Larghezza:
18 mm
Trasparente:
no
Utilizzo senza fascette - Risparmio di costi e di tempo. Stabilizzato ai raggi UV. Materiale robusto e flessibile. Stampabile a trasferimento termico o a raggio laser. Disponibile in vari colori. Senza alogeni. Buona resistenza meccanica e alta flessibilità. Consegna in comode scatole di cartone. TAGPU LOOP è un marcatore per cavi appositamente progettato per identificare fili e cavi senza l'uso di fascette. I marcatori vengono applicati su cavi e fili da 4 mm a 35 mm, dove è richiesta una marcatura permanentemente leggibile e resistente ai raggi UV. I marcatori per cavi sono costituiti da un materiale poliuretanico robusto e flessibile e sono particolarmente adatti agli ambienti difficili. Il materiale viene condizionato per la stampa su stampanti a trasferimento termico e a raggio laser. È sufficiente stampare il TAGPU richiesto e applicarlo con le fascette.Stampate con la gamma premium di stampanti termiche e nastri HellermannTyton o con un dispositivo a raggio laser.



