HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-80587 TX46 - 4:1 adesivo, alte temp. 17.8/4.4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del cavo - 2.8...8 mm
Tipo - Parete sottile
Colore - rot
Lunghezza - 74 mm
Confezione
500 PZ
EAN
4031026698694
Codice prodotto
HEE556-80587
Cod. produttore
556-80587
Produttore
HEE
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del cavo:
2.8...8 mm
Tipo:
Parete sottile
Colore:
rot
Lunghezza:
74 mm
Larghezza:
74 mm
Trasparente:
no
Utilizzo senza fascette - Risparmio di tempo e costi. Stabilizzata agli UV. Materiale robusto e flessibile. Stampabile a trasferimento termico o a raggio laser. Disponibile in bianco o giallo. Zero alogeni . Elevata flessibilità e resistenza meccanica. Fornita in comodi imballi. TAGPU LOOP è un segnacavo progettato per l'identificazione di fili e cavi senza l'utilizzo di una fascetta. I segnacavi sono adatti a cavi di dimensioni da 2,8 mm a 8 mm e sono resistenti ai raggi UV. I segnacavi sono costituiti da poliuretano robusto e flessibile e sono adatti ad ambienti difficili. Il materiale è adatto alla stampa a trasferimento termico e laser.Stampa con la gamma premium di stampanti termiche e ribbon di HellermannTyton o una stampante laser.



