HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-00139 RIBBON TERMICO 300M NERO TTDTHOUT 40MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Nero
Larghezza del nastro / della fascetta - 40 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 300000 m
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4031026253619
Codice prodotto
HEE556-00139
Cod. produttore
556-00139
Produttore
HEE
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Nero
Larghezza del nastro / della fascetta:
40 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
300000 m
Trasparente:
no
Ribbon per trasferimento termico con elevate prestazione di stampa su termorestringenti e targhette di identificazione TIPTAG. Sviluppati per massimizzare la qualità di stampa quando utilizzati con il materiale raccomandato. Il ribbon TTDTHOUT consiste di una speciale composizione di resina. In combinazione con i nostri materiali per l'identificazione, la stampa resiste ad elevate temperature, abrasione e agenti chimici. La tecnologia di stampa a trasferimento termico consiste nel riscaldare determinati punti della testa di stampa. Questo trasferisce l'inchiostro in maniera molto precisa dal ribbon alla superficie del materiale da stampare.