HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-00137 Ribbon termico 300m bianco TTRW 60MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Colore del carattere - Bianco 
- Colore nastro - Bianco 
- Larghezza del nastro / della fascetta - 60 mm 
- Lunghezza del nastro / della fascetta - 300000 m 
- Trasparente - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5022660631382
Codice prodotto
HEE556-00137
Cod. produttore
556-00137
Produttore
HEE
Colore del carattere:
Bianco
Colore nastro:
Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta:
60 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
300000 m
Trasparente:
no
Ribbon con la migliore qualità e performance di stampa su marcacavi. Sviluppati per massimizzare la qualità di stampa quando utilizzati con il materiale raccomandato. La tecnologia di stampa a trasferimento termico consiste nel riscaldare determinati punti della testa di stampa. Questo trasferisce l'inchiostro in maniera molto precisa dal ribbon alla superficie del materiale.



