HELLERMANNTYTON Srl - HEE556-00111 Ribbon termico 300m nero TT822OUT 60MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Colore del carattere - Nero 
- Colore nastro - Nero 
- Larghezza del nastro / della fascetta - 60 mm 
- Trasparente - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4031026210780
Codice prodotto
HEE556-00111
Cod. produttore
556-00111
Produttore
HEE
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Nero
Larghezza del nastro / della fascetta:
60 mm
Trasparente:
no
Ribbon con la migliore qualità e performance di stampa su etichette. Sviluppati per massimizzare la qualità di stampa quando utilizzati con il materiale raccomandato. La tecnologia di stampa a trasferimento termico consiste nel riscaldare determinati punti della testa di stampa. Questo trasferisce l'inchiostro in maniera molto precisa dal ribbon alla superficie del materiale da stampare.



